Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 142M4D15010 SENSORKABEL, 4POS M12-ST./RJ45-ST., 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     102-2860558-MU
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M4D15010
EAN/GTIN:
     04250184172680
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder A: M12-Stecker
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2025)
  • Steckverbinder B: RJ45-Stecker
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Informationen:
    Sonstiges
    EF000081
    EV008665
    EF001619
    EV004113
    EF001438
    1
    EF002505
    EV004315
    EF002506
    EV000014
    EF008065
    -
    EF008127
    EV000914
    EF008066
    -
    EF008128
    EV000914
    EF001618
    EV000235
    EF002435
    EV005187
    EF005199
    nein
    EF004669
    EV000206
    EF000471
    EV004175
    EF016498
    -
    EF003792
    -
    EF016500
    -
    EF009770
    nein
    EF008043
    ja
    EF003433
    EV005190
    EF001692
    26
    EF000940
    EV000154
    EF005474
    EV006405
    EF008387
    -
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 14,43*
    € 19,06*
    € 5,85*
    ab € 14,62*
    € 19,30*
    28 Tage
    unbekannt
    € 7,99*
    ab € 16,07*
    € 21,20*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,50*
    ab € 16,54*
    € 21,63*
    Lager 102
    57
    € 4,95*
    ab € 23,93*
    € 30,82*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 102
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,82*
    € 36,68
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,37*
    € 34,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,53*
    € 32,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,58*
    € 31,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,50*
    € 31,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,93*
    € 28,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 102
    Versand: Lager 102
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    ab € 18,00*
    € 4,95*
    ab € 120,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Metz Connect
    MWN811A415
    € 26,58*
    Zubehör
    Metz Connect
    MWN911A415
    € 26,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.