Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect 142M1D11010 M12 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e SF/FTP 1.00 m Grün PUR-Mantel, Säurebeständig, Ozonbeständ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860554-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M1D11010
EAN/GTIN:
     4250184139447
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Metz Connect 142M1D11010 M12 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e SF/FTP 1.00 m Grün PUR-Mantel,Säurebeständig,Ozonbeständig,UV-Beständig,Schleppkettenfähig,Halogenfrei,Ölbeständig,mikrobenbeständig 1 St.

M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 1,0 m, M12 Stecker gerade - M12 Stecker gerade, Schleppkette, PUR

Kupfer-Kabel
Netzwerkkabel
Ethernet
Industrie
Profinet
M12 Stecker
M12
D-kodiert
M12 D-kodiert

Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung ist CMX-verifiziert und erfüllt die Vorgaben nach Cat5e (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-2-1). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen eine erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegungen, Erschütterungen etc.) der Leitung. Die Verwendung in Schleppketten mit bis zu 3 Mio. Biegezyklen ist risikolos möglich. Besondere Eigenschaften: flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, mikrobenfest, UN ECER118, PROFINET Type C.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage.

Technische Daten:
AWG: AWG 22/7 · Anschluss-Typ: M12 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): M12-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): M12-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 100 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grün · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: PUR-Mantel,Säurebeständig,Ozonbeständig,UV-Beständig,Schleppkettenfähig,Halogenfrei,Ölbeständig,mikrobenbeständig · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): SF/FTP · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Temperatur Betrieb: -30 °C bis +90 °C
Kabelmanteldurchmesser: 6.50 mm
Schirmung: geschirmt · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grün
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
M12-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
M12-Stecker
Frequenz (max.):
100 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
PUR-Mantel | Säurebeständig | Ozonbeständig | UV-Beständig | Schleppkettenfähig | Halogenfrei | Ölbeständig | mikrobenbeständig
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
SF/FTP
Anschluss-Typ:
M12
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG:
AWG 22/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,63*
€ 22,67*
1
€ 4,98*
ab € 16,89*
€ 22,93*
1
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 23,04*
18 Tage
19
1
€ 6,99*
ab € 17,46*
€ 23,98*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 27,09*
€ 35,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
142M1D11100
€ 41,30*
Ähnlich
Metz Connect
142M1D11020
€ 25,10*
Ähnlich
Metz Connect
142M1D11050
€ 32,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.