Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 5,0 m, M12 Stecker gerade - freies Leitungsende, Schleppkette, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 5,0 m, M12 Stecker gerade - freies Leitungsende, Schleppkette, PUR
M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 5,0 m, M12 Stecker gerade - freies Leitungsende, Schleppkette, PUR
Artikel-Nr.:
     102-2860552-MU
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M1D10050
EAN/GTIN:
     4250184139423
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Cat5
Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung ist CMX-verifiziert und erfüllt die Vorgaben nach Cat5e (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-2-1). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen eine erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegungen, Erschütterungen etc.) der Leitung. Die Verwendung in Schleppketten mit bis zu 3 Mio. Biegezyklen ist risikolos möglich. Besondere Eigenschaften: flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, mikrobenfest, UN ECER118, PROFINET Type C.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/FTP
Kategorie:
5E
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Kabelkonstruktion:
2x2
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: Kat5, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, anschlussleitung, Kupfer-Kabel, Netzwerkkabel, Ethernet, Industrie, Profinet, M12 Stecker, M12, D-kodiert, M12 D-kodiert, Schleppkette, BTR Netcom
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,29*
€ 23,22*
1
€ 4,98*
ab € 17,60*
€ 23,58*
1
Frei Haus
ab € 18,99*
€ 25,26*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 18,83*
€ 25,29*
Lager 102
20
1
Frei Haus
ab € 22,94*
€ 30,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
142M1D10010
€ 14,46*
Ähnlich
Metz Connect
142M1D11100
€ 41,19*
Ähnlich
Metz Connect
142M1D10020
€ 16,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.