Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 2,0 m, M12 Stecker gerade - freies Leitungsende, Schleppkette, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 2,0 m, M12 Stecker gerade - freies Leitungsende, Schleppkette, PUR
M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 2,0 m, M12 Stecker gerade - freies Leitungsende, Schleppkette, PUR
Artikel-Nr.:
     102-2860551-MU
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M1D10020
EAN/GTIN:
     4250184139416
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung ist CMX-verifiziert und erfüllt die Vorgaben nach Cat5e (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-2-1). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen eine erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegungen, Erschütterungen etc.) der Leitung. Die Verwendung in Schleppketten mit bis zu 3 Mio. Biegezyklen ist risikolos möglich. Besondere Eigenschaften: flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, mikrobenfest, UN ECER118, PROFINET Type C.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/FTP
Kategorie:
5E
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
nein
Kabelkonstruktion:
2x2
AWG-Querschnitt:
22
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanleitung, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, anschlussleitung, Kupfer-Kabel, Netzwerkkabel, Ethernet, Industrie, Profinet, M12 Stecker, M12, D-kodiert, M12 D-kodiert, Schleppkette, BTR Netcom
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,07*
€ 16,73*
€ 5,85*
ab € 12,26*
€ 17,00*
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 18,17*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,27*
€ 18,26*
Lager 102
105
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 24,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
142M1D10010
€ 15,53*
Ähnlich
Metz Connect
142M1D10100
€ 35,33*
Ähnlich
Metz Connect
142M1D10050
€ 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.