Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect 142M1D10020 M12 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e SF/FTP 2.00 m Grün PUR-Mantel, Säurebeständig, Ozonbeständ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860551-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M1D10020
EAN/GTIN:
     4250184139416
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Metz Connect 142M1D10020 M12 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e SF/FTP 2.00 m Grün PUR-Mantel,Säurebeständig,Ozonbeständig,UV-Beständig,Schleppkettenfähig,Halogenfrei,Ölbeständig,mikrobenbeständig 1 St.

M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 2,0 m, M12 Stecker gerade - freies Leitungsende, Schleppkette, PUR

Kupfer-Kabel
Netzwerkkabel
Ethernet
Industrie
Profinet
M12 Stecker
M12
D-kodiert
M12 D-kodiert

Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung ist CMX-verifiziert und erfüllt die Vorgaben nach Cat5e (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-2-1). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen eine erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegungen, Erschütterungen etc.) der Leitung. Die Verwendung in Schleppketten mit bis zu 3 Mio. Biegezyklen ist risikolos möglich. Besondere Eigenschaften: flammwidrig, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, mikrobenfest, UN ECER118, PROFINET Type C.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage.

Technische Daten:
AWG: AWG 22/7 · Anschluss-Typ: M12 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): M12-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 100 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grün · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: PUR-Mantel,Säurebeständig,Ozonbeständig,UV-Beständig,Schleppkettenfähig,Halogenfrei,Ölbeständig,mikrobenbeständig · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): SF/FTP · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Temperatur Betrieb: -30 °C bis +90 °C
Kabelmanteldurchmesser: 6.50 mm
Schirmung: geschirmt · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grün
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
M12-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Frequenz (max.):
100 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
PUR-Mantel | Säurebeständig | Ozonbeständig | UV-Beständig | Schleppkettenfähig | Halogenfrei | Ölbeständig | mikrobenbeständig
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
SF/FTP
Anschluss-Typ:
M12
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG:
AWG 22/7
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 16,34*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,97*
€ 16,56*
1
€ 5,00*
ab € 12,22*
€ 16,82*
1
Frei Haus
ab € 12,39*
€ 17,04*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 24,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
142M1D10050
ab € 17,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.