Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSD-E10, 230 V AC, 0,5-10 s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RSD-E10, 230 V AC, 0,5-10 s
RSD-E10, 230 V AC, 0,5-10 s
Artikel-Nr.:
     102-2860466-MU
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11016005270317
EAN/GTIN:
     4250184120339
Suchbegriffe:
Drehschalter
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Stern-Dreieck Relais mit einstellbarer Umschaltzeit zum Schalten von Drehstrommotoren. Zeiteinstellung über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala., Stern-Dreieckrelais, fest eingestellte Umschaltzeit 50 ms
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
ja
Zeitbereich:
0.5 s | 10 s
Fernbedienung möglich:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
2
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
ja
Mit Halbleiterausgang:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Nennstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Stern-Dreieck-Relais, industrierelais btr, industrierelais, Zeitrelais, Stern-Dreieck Relais, Stern-Dreieckrelais, BTR-Zeitrelais, BTR Netcom
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,98*
ab € 24,005*
€ 32,345*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,19*
€ 32,81*
2
Frei Haus
ab € 24,72*
€ 33,06*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 28,23*
€ 37,06*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 51,21*
€ 66,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.