Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RKAk-E10, 230 V AC / 24 V AC/DC, 15-300 s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RKAk-E10, 230 V AC / 24 V AC/DC, 15-300 s
RKAk-E10, 230 V AC / 24 V AC/DC, 15-300 s
Artikel-Nr.:
     102-2860461-MU
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110304412008
EAN/GTIN:
     4250184121220
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Nachlauf-Relais
Ausschaltverzögertes Zeitrelais mit Zeiteinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala., rückfallverzögert
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
nein
Funktion rückfallverzögert:
ja
Zeitbereich:
15 s | 300 s
Fernbedienung möglich:
nein
Geeignet als Fernbedienung:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V | 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
nein
Mit Halbleiterausgang:
nein
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Nennstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
95 mm
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais btr, industrierelais, zeitrelais rückfallverzögert, Ausschaltverzögert, Rückfallverzögert, Multizeit, BTR-Zeitrelais, BTR Netcom
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,98*
ab € 26,975*
€ 34,345*
2
Frei Haus
ab € 27,805*
€ 35,315*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 26,94*
€ 35,53*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 31,62*
€ 40,27*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 57,99*
€ 70,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.