Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2860455-MU Herst.-Nr.: 11065870 EAN/GTIN: 4251394620459 |
| |
|
|  |  |
 | Multifunktions-Zeitrelais mit eingebauten Kodierschaltern zur Funktionseinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala.Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In), Zehn einstellbare Zeitbereiche von 0,05 s bis 30 h, Sieben Funktionen einstellbar, 1. Einschaltverzögert, 2. Einschaltwischend, 3. Rückfallverzögert, 4. Ausschaltwischend, 5. Blinkend Pause beginnend, 6. Blinkend Impuls beginnend, 7. Rückfallverzögerung mit Sperrung Steuerkontakt B1 Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Komplettgerät mit Sockel: | ja | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Geeignet für Frontmontage: | nein | Funktion ansprechverzögert: | ja | Funktion rückfallverzögert: | ja | Funktion einschaltwischend: | ja | Funktion ausschaltwischend: | ja | Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit: | ja | Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit: | ja | Zeitbereich: | 180 s | 108000 s | Fernbedienung möglich: | nein | Geeignet als Fernbedienung: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 24 V | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler: | 1 | Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert: | nein | Mit Halbleiterausgang: | nein | Werkstoff des Kontakteinsatzes: | sonstige | Werkstoff des Kontaktes: | Silberzinnoxid (AgSnO2) | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Nennstrom: | 6 A | Schutzart (IP): | IP20 | Breite: | 22.5 mm | Höhe: | 60 mm | Tiefe: | 60 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, industrierelais btr, industrierelais, Multifunktions-Zeitrelais, einstellbare Zeitbereiche, Multizeit, Einschaltwischend, Ausschaltwischend, Einschaltverzögert, Ausschaltverzögert, Blinkend Impuls beginnend, Blinkend Impulse beginnend, BTR Zeitrelais, BTR Netcom |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 23,13* | € 31,23* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 23,14* | € 31,36* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 26,19* | € 35,09* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 26,17* | € 35,23* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 43,22* | € 56,54* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|