Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DS-55524 DisplayPort Adapter [1x DisplayPort Buchse - 1x DisplayPort Buchse] Silber 4K UHD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860279-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55524
EAN/GTIN:
     4016032483717
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
DisplayPort Repeater
Adapter HDMI
Digitus DS-55524 DisplayPort Adapter [1x DisplayPort Buchse - 1x DisplayPort Buchse] Silber 4K UHD

8K DisplayPort Repeater

Unterstützt Auflösungen: 8K/30Hz, 4K/120Hz, 4K/60Hz
Distanzverlängerung 8K/30Hz: bis zu 15 m (DP-Kabel AWG 28 oder höher)
Distanzverlängerung 4K/60Hz: bis zu 30 m (DP-Kabel AWG 28 oder höher)

Der Repeater bietet Ihnen die Möglichkeit ein DP-Signal auf bis zu 30 m zu verlängern. Dieser entspricht dem VESA DisplayPort Standard 1.4. Unterstützt werden Auflösungen bis 8K/30Hz. Die Stromversorgung erfolgt über USB mittels dem beiliegenden Kabel.

Ausstattung:
Der Repeater bietet Ihnen die Möglichkeit ein DP-Signal auf bis zu 30 m zu verlängern. Dieser entspricht dem VESA DisplayPort Standard 1.4. Unterstützt werden Auflösungen bis 8K/30Hz. Die Stromversorgung erfolgt über USB mittels dem beiliegenden Kabel.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DisplayPort · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DisplayPort Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DisplayPort Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel,2040 x 1080 Pixel,2560 x 1440 Pixel,3840 x 2160 Pixel · DisplayPort-Version: DisplayPort 1.4 · HDMI-Version: HDMI 1.4a · Herstellerfarbe: Silber · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: 4K UHD · Spezifikation: DisplayPort 1.4 · Weitere technische Daten: 1x DP-Eingang
1x DP-Ausgang
1x USB-C Eingang
Unterstütze Auflösungen: 8K/30Hz, 4K/120Hz, 4K/60Hz
Distanzverlängerung 8K/30Hz: bis zu 15 m (DP-Kabel AWG 28 oder höher)
Distanzverlängerung 4K/60Hz: bis zu 30 m (DP-Kabel AWG 28 oder höher)
Unterstützt HDR (High Dynamic Range)
VESA DisplayPort 1.4
Stromversorgung via USB Kabel
Datenraten: 1,62 Gbps/2,7 Gbps/5,4 Gbps/8,1 Gbps
Gehäuse: Aluminium
Abmessungen: L 6 x B 2,3 x H 1,8 cm
Gewicht: 17 g
Farbe: Silber
KVM: nein
PoE (Power over Ethernet): nein

Lieferumfang:
1x 8K DisplayPort Repeater
1x USB Kabel, 80 cm
1x QIG

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DisplayPort Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DisplayPort Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Kabel-Besonderheiten:
4K UHD
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.4
HDMI-Version:
HDMI 1.4a
Spezifikation:
DisplayPort 1.4
Anschluss-Typ:
DisplayPort
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel | 2040 x 1080 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 3840 x 2160 Pixel
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapter, USB Extender, displayport repeater, Digitus, DS-55524, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 16,85*
€ 23,05*
1 Tag
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 17,26*
€ 23,63*
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,23*
€ 23,67*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,31*
€ 26,09*
Lager 102
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,02*
€ 36,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.