Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI KVM IP Extender Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2860266-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55507
EAN/GTIN:
     4016032478935
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
IP KVM Switch

HDMI KVM IP Extender Set

Verlängert das HDMI-Signal auf bis zu 150 m und bietet KVM-Funktionalität zur Steuerung der Signalequelle via Tastatur/Maus an der Empfängereinheit

Produktvorteile:

  • Verlängert die maximale Länge für HDMI Kabel auf bis zu 150 m über ein einfaches Netzwerkkabel
  • Verlängerung des Signals (unbegrenzte Distanz) über die bestehende lokale Netzwerkinfrastruktur bzw. mittels handelsüblicher Netzwerkswitche (IP-Verbindung)
  • Unterstütz Video-Auflösungen bis: Full-HD (1920x1200/60 Hz, 4:4:4)
  • KVM-Funktionalität zum Anschlus von Maus & Tastatur
  • Unterstützt CAT 5e, 6, 6A, 7, 8 Netzwerkkabel
  • IR-Übertragung
  • Kompaktes Design für einfache und felxible Installationen
  • Robustes Metall-Gehäuse

Das HDMI KVM IP Extender Set besteht aus einer Sendeeinheit (lokaler Standort) sowie einer Empfängereinheit (entfernter Standort). Das HDMI-Signal kann über ein Netzwerkkabel (CAT 5e oder höher) auf eine maximale Entfernung von 150 m verlängert werden (Punkz-zu-Punkt Verbindung). Ebenso lässt sich das HDMI-Signal auf eine unbegrenzte Distanz über die vorhandene Netzwerkinfrastruktur bzw. mittels Standard IP Netztwerkswitchen verlängern (IP-Verbindgung). Die höchste unterstütze Video-Auflösung liegt bei Full HD (1920x1200/60 Hz, 4:4:4). Ebenso ermöglicht es den bequemen Zugriff auf einen Computer (Maus & Tastatur) über die USB-Ports an der Empfängereinheit. Es eignet sich perfekt für industrielle, gewerbliche sowie öffentliche Applikationen.

Technische Daten:

  • HDMI 1.4
  • 6,75 Gbps Video-Bandbreite
  • Unterstützt Full HD, 1920x1200/60 Hz, 4:4:4
  • HDCP 1.4
  • Unterstützt CAT 5e, 6, 6A, 7, 8 Netzwerkkabel
  • Maximale Übertragungsdistanz: 150 m (Punkt-zu-Punkt Verbindung)
  • Unterstützt H.256 Encoding/Decoding
  • USB 1.1
  • Kompression: H.265
  • Anschlüsse Sendeeinheit:
  • 1x HDMI Eingang (1920x1200/60Hz) - Anschluss Signalquelle
  • 1x RJ45 Ausgang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x USB-B Eingang - Anschluss Host PC zur Nutzung der KVM-Funktionalität
  • 1x IR Ausgang - Anschluss von IR-Sender
  • 1x Netzteil Eingang (DC 5V/1A) - Anschluss externes Netzteil
  • Anschlüsse Empfängereinheit:
  • 1x HDMI Ausgang (1920x1200/60Hz) - Anschluss Ausgabegerät
  • 1x RJ45 Eingang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 2x USB-A (1.1) Eingang - Anschluss Maus & Tastatur
  • 1x IR Eingang - Anschluss IR-Empfänger
  • 1x Netzteil Eingang (DC 12V/1A) - Anschluss externes Netzteil
  • ESD-Protection
  • Betriebstemperatur: -10-50°
  • Stromverbrauch: Sender ca. 1,4W, Empfänger ca. 1,7W
  • Kompression: H.265
  • Gehäuse: Metall
  • Abmessungen (1 Einheit): L 9,15 x B 6,7 x H 1,75 cm
  • Gewicht: Sender 155 g, Empfänger 150 g
  • Farbe: schwarz
  • Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
  • HDTV Standard: Full HD
  • Kategorie: CAT 5e
  • KVM: true
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 150 m
  • Übertragungstechnik: IP
  • Videoausgang: HDMI
Weitere Informationen:
Auflösung max.:
1920 x 1200 Pixel, 60Hz
HDTV Standard:
Full HD
Kategorie:
CAT 5e
KVM:
true
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
150 m
Übertragungstechnik:
IP
Videoausgang:
HDMI
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 114,35*
€ 134,20*
61 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 114,89*
€ 134,23*
€ 4,80*
ab € 115,03*
€ 135,30*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,67*
€ 138,31*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 132,30*
€ 154,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,20*
€ 179,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.