Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS HDMI Extender Set, 4K/60Hz, 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2860265-MU
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DS-55506
EAN/GTIN:
     4016032478928
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Extender
Adapter RJ-45

HDMI Extender Set, 4K/60Hz, 70 m

Ermöglicht HDMI-Singalübertragung auf bis zu 70 m in UHD-Auflösung (4K2K/60 Hz, 4:4:4) über ein CAT-Kabel

Produktvorteile:

  • HDMI 2.0
  • 18 Gbps Video-Bandbreite
  • Unterstützt 4K2K/60 Hz, 4:4:4
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • Maximale Übertragungsdistanz: 70 m
  • PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
  • Automatische EDID Erkennung
  • HDR Unterstützung
  • HDMI Loop-Out / Ausgang - Anschluss eines lokalen Monitors am Quell-Gerät
  • Unterstützt Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8 Netzwerkkabel

Das DIGITUS HDMI Extender Set ermöglicht eine HDMI-Singalübertragung über eine Distanz auf bis zu 70 m (4K/30Hz). Das Extender Set unterstützt UHD-Auflösung (4K2K/60 Hz, 4:4:4, 18 Gbps) über ein CAT 6/7/8 Kabel (60m Distanz). Dank PoC muss nur eine Einheit mit einem externen Netzteil mit Strom versorgt werden. HDR, HDCP Support sowie automatische EDID Erkennung sind ebenfalls Teil des Leistungsspektrums. Über den HDMI-Loop-Out and der Sendeinheit kann ein lokaler Monitor angeschlossen werden, um die Ausgabe am Empfänger zu überwachen.

Technische Daten:

  • HDMI 2.0
  • 18 Gbps Video-Bandbreite
  • Unterstützt 4K2K/60 Hz, 4:4:4
  • HDCP 2.2 / 1.4
  • Unterstützt Cat5e, CAT 6, CAT 6A, CAT 7 Netzwerkkabel
  • Maximale Übertragungsdistanz bei einer Auflösung von 4K/30Hz: 70 m
  • Maximale Übertragungsdistanz bei einer Auflösung von 4K/60Hz: 60 m
  • PoC (Power over Cable) - lediglich eine Einheit benötigt ein externes Netzteil
  • Automatische EDID Erkennung
  • HDR Unterstützung
  • Anschlüsse Sendeeinheit:
  • 1x HDMI Eingang (4K/60Hz) - Anschluss Signalquelle
  • 1x HDMI Loop-Out / Ausgang - Anschluss lokaler Monitor (Quell-Gerät)
  • 1x RJ45 Ausgang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x Micro USB Eingang - Service/FW-Update
  • 1x IR Ausgang - Anschluss von IR-Sender
  • 1x Netzteil Eingang (DC 12V/1A) - Anschluss externes Netzteil
  • Anschlüsse Empfängereinheit:
  • 1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Ausgabegerät
  • 1x RJ45 Eingang - Anschluss CAT Übertragungskabel
  • 1x Micro USB Eingang - Service/FW-Update
  • 1x IR Eingang - Anschluss IR-Empfänger
  • 1x Netzteil Eingang (DC 12V/1A) - Anschluss externes Netzteil
  • Geeignet zur Wandmontage
  • ESD-Protection
  • Betriebstemperatur: 0-40°
  • Stromverbrauch: ca. 3,84 W
  • Kompression: DSC (Display Stream Compression)
  • Gehäuse: Metall
  • Abmessungen (1 Einheit): L 8,8 x B 6,1 x H 1,8 cm
  • Gewicht (1 Einheit): 160 g
  • Farbe: schwarz
  • HDTV Standard: Ultra HD 4K
  • Kategorie: CAT 5e
  • KVM: false
  • PoE (Power over Ethernet): false
  • Reichweite: 70 m
  • Übertragungstechnik: CAT
  • Videoausgang: HDMI
Weitere Informationen:
HDTV Standard:
Ultra HD 4K
Kategorie:
CAT 5e
KVM:
false
PoE (Power over Ethernet):
false
Reichweite:
70 m
Übertragungstechnik:
CAT
Videoausgang:
HDMI
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 73,25*
€ 86,95*
2 Tage
1
€ 2,90*
ab € 73,88*
€ 87,39*
2 Tage
3
€ 4,80*
ab € 75,49*
€ 89,01*
Frei Haus
ab € 75,27*
€ 89,48*
Lager 102
9
€ 4,95*
ab € 85,79*
€ 100,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.