Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5720414 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5720414 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-5720414 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-5720414 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB C Schwarz
Renkforce RF-5720414 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2860207-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5720414
EAN/GTIN:
     4064161255583
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
  • USB-C Stecker - USB-C Buchse
    - Drahtquerschnitt: 32 AWG Datenleitung / 22 AWG Stromleitung
    - Ausgangsstrom: bis zu 3A
    - Kabeldurchmesser: ca. 4,8 mm
    - Datenübertragungsrate bis zu SuperSpeed USB 5 Gbps
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
32
Leitermaterial
Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
4.5 W
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
0.9 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 11,00*
Lager 102
244
1
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 11,02*
10 Tage
244
2
€ 6,99*
ab € 12,73*
€ 18,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.