Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5720408 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB C USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5720408 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB C USB B Schwarz
Renkforce RF-5720408 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB C USB B Schwarz
Renkforce RF-5720408 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB C USB B Schwarz
Renkforce RF-5720408 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB C USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2860204-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5720408
EAN/GTIN:
     4064161255552
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-B
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Zum Anschluss externer USB-Geräte (mit Type-C® Buchsen, z. B. PCs, Tablets oder Smartphones) an ein USB-Hauptgerät (z. B. PC oder Laptop). Übertragungsgeschwindigkeiten bis 10 Gbit/s (Superspeed+)
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
32
Leitermaterial
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Energie
Eingangsstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,14*
€ 9,34*
Lager 102
113
1
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,35*
5
€ 6,95*
ab € 9,38*
€ 12,58*
10 Tage
115
3
€ 6,99*
ab € 10,90*
€ 15,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.