Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2860202-MU Herst.-Nr.: RF-5720404 EAN/GTIN: 4064161255538 |
| |
|
|  |  |
 | Zum Verbinden externer Geräte mit USB-C® Anschluss (z. B. Tablets oder Smartphones) mit einem USB Host (PC oder Laptop) mit USB-A Buchse. Unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis 10 Gbit/s (Superspeed+). Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 32 |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Maximale Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s |  | Kabeltyp | Rundkabel | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |