Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 3.2 Gen2 USB-C® Stecker, USB-A Stecker 1.00 m Schwarz Gesamtschirm RF-5720404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860202-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5720404
EAN/GTIN:
     4064161255538
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Renkforce USB-Kabel USB 3.2 Gen2 USB-C® Stecker,USB-A Stecker 1.00 m Schwarz Gesamtschirm RF-5720404

Renkforce USB-Kabel USB 3.2 Gen2 USB-C® Stecker,USB-A Stecker 10 GBit/s

Reversibler USB-C®-Stecker - Anschluss funktioniert immer, egal wie gedreht er eingesteckt wird
Unterstützt das Laden mit bis zu 3A Ladestrom
Für superschnelles Synchronisieren und Laden

Zum Verbinden externer Geräte mit USB-C® Anschluss (z. B. Tablets oder Smartphones) mit einem USB Host (PC oder Laptop) mit USB-A Buchse.
Unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis 10 Gbit/s (Superspeed+).

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Gesamtschirm · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 15 W @ 5 V / 3 A · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 3.2 Gen2 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Gesamtschirm
Maximale Leistung:
15 W @ 5 V / 3 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-C®
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 3.2 Gen2
Maximale Übertragungsrate:
10 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
AWG:
32
Abschirmung:
Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Renkforce, RF-5720404, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 5,33*
Lager 102
540
1
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 5,35*
10
€ 6,95*
ab € 4,24*
€ 5,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.