Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5720402 USB Kabel USB 2.0 0,25 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5720402 USB Kabel USB 2.0 0,25 m USB A Schwarz
Renkforce RF-5720402 USB Kabel USB 2.0 0,25 m USB A Schwarz
Renkforce RF-5720402 USB Kabel USB 2.0 0,25 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2860201-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5720402
EAN/GTIN:
     4064161255521
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Dieses Kabel dient zur Verlängerung eines USB 2.0-Anschlusses und kann zum Anschluss verschiedener Geräte verwendet werden. Die Buchse kann mit zwei Schrauben befestigt werden

Ausführung
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Einbauöffnung: ca. 15 x 8 mm, Bohrung ca. 30 mm Lochabstand
- Drahtquerschnitt: 28 AWG Datenleitung, 24 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 4,5 mm.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,20*
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.