Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2860200-MU Herst.-Nr.: RF-5720400 EAN/GTIN: 4064161255514 |
| |
|
|  |  |
 | This active connection cable allows you to connect your computer's USB port to a USB device anywhere in the room; This means no more restrictions when connecting USB devices! Reliable cable connection at a distance of 15 m via a non-expandable single cable Integrated repeater function, fully compatible with USB 1.1 and USB 2.0, ensures maximum performance for all devices. Plug-and-play compliant - supports Windows and Mac without an external power supply or driver installation. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 28 |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Plug | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 15 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,59* | € 24,34* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 16,93* | € 24,35* |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 6,95* | ab € 20,46* | € 28,28* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 28,21* | € 38,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|