Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2860200-BP Herst.-Nr.: RF-5720400 EAN/GTIN: 4064161255514 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-B Stecker 15.00 m Schwarz Aktiv mit Signalverstärkung RF-5720400
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-B Stecker 15.00 m
Integrierter Chipsatz mit Repeater-Funktion zur Aufrechterhaltung der USB 2.0-Signalqualität und -Spezifikationen Ermöglicht USB 2.0-Verbindungen über die 5m-Grenze hinaus - ideal für den Anschluss entfernter USB-Drucker Ermöglicht eine nicht kaskadierbare USB-Verbindung von 15 m Plug & Play, kompatibel mit Windows und Mac, keine externe Stromversorgung erforderlich
Ausstattung: Mit diesem aktiven Verbindungskabel können Sie den USB-Anschluss Ihres Computers mit einem USB-Gerät an beliebiger Stelle im Raum verbinden; das heißt, keine Einschränkungen mehr beim Anbinden von USB-Geräten! Verlässliche Kabelverbindung auf 15 m Entfernung über eine nicht erweiterbare Einzelleitung Integrierte Repeaterfunktion, voll kompatibel zu USB 1.1 und USB 2.0, sorgt für maximale Leistung aller Geräte. Plug-and-Play konform - unterstützt Windows und Mac ohne externes Netzteil sowie ohne Treiberinstallation.
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Aktiv mit Signalverstärkung · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 15.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-B
Lieferumfang: Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 15.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-B Stecker | Kabel-Besonderheiten: | Aktiv mit Signalverstärkung | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-B | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 28 | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 24,97* | € 34,94* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 25,46* | € 34,95* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 27,64* | € 37,39* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 37,19* | € 49,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|