Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5720398 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5720398 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-5720398 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-5720398 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-5720398 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-5720398 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-5720398 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-5720398 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2860199-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5720398
EAN/GTIN:
     4064161255507
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Zum Verbinden externer USB-Endgeräte mit USB-C® Buchse, wie z. B. Tablets, Notebooks oder Smartphones mit einem USB Host (PC oder Laptop). Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 480 Mbps (High Speed USB).
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30
Leitermaterial
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,61*
Lager 102
857
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,63*
7
€ 6,95*
ab € 6,43*
€ 9,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.