Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker, USB-A Stecker 1.80 m Schwarz Gesamtschirm RF-5720398


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860199-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5720398
EAN/GTIN:
     4064161255507
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-A Stecker 1.80 m Schwarz Gesamtschirm RF-5720398

RENKFORCE USB-KABEL USB 2.0

Stabile und schnelle Anbindung für externe USB-Geräte an Ihren PC
USB-Übertragungsgeschwindigkeit bis 480 Mbps
Bis zu 3 A Ladestrom für Endgeräte
Stecker 1: USB-C® Stecker
Stecker 2: USB-A Stecker

Zum Verbinden externer USB-Endgeräte mit USB-C® Buchse, wie z. B. Tablets, Notebooks oder Smartphones mit einem USB Host (PC oder Laptop). Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 480 Mbps (High Speed USB).

Technische Daten:
AWG: 30 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Gesamtschirm · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.80 m · Maximale Leistung: 15 W @ 5 V / 3 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-A

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Gesamtschirm
Maximale Leistung:
15 W @ 5 V / 3 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
30
Abschirmung:
Folienschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Renkforce, RF-5720398, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,32*
€ 5,34*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 3,38*
€ 5,35*
3
€ 6,95*
ab € 5,24*
€ 7,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.