Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5720396 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB C Micro-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5720396 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB C Micro-USB B Schwarz
Renkforce RF-5720396 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB C Micro-USB B Schwarz
Renkforce RF-5720396 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB C Micro-USB B Schwarz
Renkforce RF-5720396 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB C Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2860198-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5720396
EAN/GTIN:
     4064161255491
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb anschlusskabel
Zum Anschließen externer USB-Endgeräte (mit Micro USB Kupplung, wie z. B. externe Festplattengehäuse) an ein USB-Hauptgerät (z. B. Tablet, Laptop oder Smartphone).
Übertragungsgeschwindigkeiten bis 5 Gbps (SuperSpeed).
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30
Leitermaterial
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 4,36*
Lager 102
364
1
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 4,37*
9
€ 5,95*
ab € 5,59*
€ 7,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.