Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2860198-BP Herst.-Nr.: RF-5720396 EAN/GTIN: 4064161255491 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-Micro-B Stecker 1.80 m Schwarz Gesamtschirm RF-5720396
RENKFORCE USB-KABEL USB 2.0
Stabile und schnelle Anbindung für externe USB-Geräte an Ihren PC Hohe USB-Übertragungsgeschwindigkeit bis 480 Mbps 3 A Spannungsversorgung USB-C® Stecker auf beiden Seiten nutzbar Stecker 1: USB-C® Stecker Stecker 2: Micro USB-B Stecker
Zum Anschließen externer USB-Endgeräte (mit Micro USB Kupplung, wie z. B. externe Festplattengehäuse) an ein USB-Hauptgerät (z. B. Tablet, Laptop oder Smartphone). Übertragungsgeschwindigkeiten bis 5 Gbps (SuperSpeed).
Technische Daten: AWG: 30 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Gesamtschirm · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.80 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-Micro-B
Lieferumfang: Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.80 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | USB-Micro-B Stecker | Kabel-Besonderheiten: | Gesamtschirm | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-Micro-B | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 30 | Abschirmung: | Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5720396, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,31* | € 3,97* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,30* | € 3,98* |  |  |  |  | | |  | | 9 |  | € 6,95* | ab € 5,15* | € 5,63* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|