Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5720388 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5720388 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A Schwarz
Renkforce RF-5720388 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A Schwarz
Renkforce RF-5720388 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2860194-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5720388
EAN/GTIN:
     4064161257198
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Dieses Kabel dient zur Verlängerung eines USB 3.0-Anschlusses und kann zum Anschluss verschiedener Geräte verwendet werden. Die Buchse kann mit zwei Schrauben befestigt werden

Ausführung
- Einbauöffnung ca. 15 x 8 mm, Bohrung ca. 30 mm Lochabstand
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps
- Drahtquerschnitt: 30 AWG Datenleitung / 24 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Leitermaterial
Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
4.5 W
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
0.9 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
461
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 7,88*
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 7,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.