Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapterkabel [1x USB-C® Stecker - 1x USB 3.2 Gen 1 Stecker Micro B (USB 3.0)] 0.50 m R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860192-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5720384
EAN/GTIN:
     4064161257174
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
Renkforce USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapterkabel [1x USB-C® Stecker - 1x USB 3.2 Gen 1 Stecker Micro B (USB 3.0)] 0.50 m RF-5720384 Rund

Renkforce USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapterkabel

USB-C® Stecker auf Micro-B Stecker
Host = USB-C® Gerät = USB Typ Micro-B
Übertragungsgeschwindigkeiten bis 5 Gbps (SuperSpeed)

Mit diesem USB-Kabel können Geräte, die über einen Micro USB-Anschluss verfügen (z. B. Smartphones oder externe HDD-Laufwerke), mit einem PC oder Laptop mit USB-C® Anschluss verbunden werden. Das Kabel unterstützt einen Ausgangsstrom bis 3 A und eignet sich zur Schnellladung des angeschlossenen Geräts.

Technische Daten:
AWG: 32 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 1 Stecker Micro B (USB 3.0) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: Rund · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.50 m · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 1 Stecker Micro B (USB 3.0)
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Rund
Maximale Leistung:
4.5 W @ 5 V / 0.9 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-Micro B 3.0
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 3.2 Gen1 (USB 3.0 / USB 3.1 Gen1)
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
AWG:
32
Abschirmung:
Folienschirmung
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapterkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 4,98*
Lager 102
128
1
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,99*
10
€ 6,95*
ab € 4,97*
€ 6,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.