Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-B Stecker 20.00 m Schwarz Geflechtschirm RF-5720372


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860186-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5720372
EAN/GTIN:
     4064161257112
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-B Stecker 20.00 m Schwarz Geflechtschirm RF-5720372

Renkforce RF-5720372 USB-Kabel

Datenübertragungsrate bis zu 480 Mb/s
Länge: 20 m
Farbe: Schwarz

Das Renkforce RF-5720372 USB-Kabel ist die perfekte Lösung für schnelle und zuverlässige Datenübertragung. Mit einer beeindruckenden Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mb/s können Sie Ihre Dateien in kürzester Zeit übertragen.

Mit einer Länge von 20 m bietet das Kabel die optimale Flexibilität für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen. Egal, ob Sie es zu Hause, im Büro oder unterwegs verwenden möchten, das Renkforce RF-5720370 USB-Kabel passt sich Ihren Bedürfnissen an.

Die elegante schwarze Farbe des Kabels verleiht ihm ein modernes und professionelles Aussehen. Es passt perfekt zu jedem Gerät und fügt sich nahtlos in Ihr Setup ein.

Das Renkforce RF-5720372 USB-Kabel ist nicht nur leistungsstark, sondern auch langlebig. Es wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Sie können sich darauf verlassen, dass dieses Kabel Ihnen lange Zeit treue Dienste leisten wird.

Verabschieden Sie sich von langsamen Datenübertragungen und investieren Sie in das Renkforce RF-5720372 USB-Kabel. Erleben Sie die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen, um Ihre Arbeit effizient zu erledigen. Bestellen Sie noch heute und genießen Sie eine reibungslose Datenübertragung!

Ausstattung:
Mit diesem USB 2.0 Kabel können aktive USB-Geräte mit einem USB Typ-B Anschluss (z. B. Drucker, externees HDD-Gehäuse etc.) an eine freie USB Typ-A Buchse angeschlossen werden. Das doppelt isolierte Kabel und der größere Leiterquerschnitt des Stromkabels sorgen für eine verlässliche elektrische Verbindung zwischen dem Gerät und dem Computer.

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-B

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
20.00 m
Kabel-Ausführung:
Kabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-B Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-B
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
28
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Renkforce, RF-5720372, usb host kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.