Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2860186-BP Herst.-Nr.: RF-5720372 EAN/GTIN: 4064161257112 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-B Stecker 20.00 m Schwarz Geflechtschirm RF-5720372
Renkforce RF-5720372 USB-Kabel
Datenübertragungsrate bis zu 480 Mb/s Länge: 20 m Farbe: Schwarz
Das Renkforce RF-5720372 USB-Kabel ist die perfekte Lösung für schnelle und zuverlässige Datenübertragung. Mit einer beeindruckenden Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mb/s können Sie Ihre Dateien in kürzester Zeit übertragen.
Mit einer Länge von 20 m bietet das Kabel die optimale Flexibilität für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen. Egal, ob Sie es zu Hause, im Büro oder unterwegs verwenden möchten, das Renkforce RF-5720370 USB-Kabel passt sich Ihren Bedürfnissen an.
Die elegante schwarze Farbe des Kabels verleiht ihm ein modernes und professionelles Aussehen. Es passt perfekt zu jedem Gerät und fügt sich nahtlos in Ihr Setup ein.
Das Renkforce RF-5720372 USB-Kabel ist nicht nur leistungsstark, sondern auch langlebig. Es wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Sie können sich darauf verlassen, dass dieses Kabel Ihnen lange Zeit treue Dienste leisten wird.
Verabschieden Sie sich von langsamen Datenübertragungen und investieren Sie in das Renkforce RF-5720372 USB-Kabel. Erleben Sie die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die Sie benötigen, um Ihre Arbeit effizient zu erledigen. Bestellen Sie noch heute und genießen Sie eine reibungslose Datenübertragung!
Ausstattung: Mit diesem USB 2.0 Kabel können aktive USB-Geräte mit einem USB Typ-B Anschluss (z. B. Drucker, externees HDD-Gehäuse etc.) an eine freie USB Typ-A Buchse angeschlossen werden. Das doppelt isolierte Kabel und der größere Leiterquerschnitt des Stromkabels sorgen für eine verlässliche elektrische Verbindung zwischen dem Gerät und dem Computer.
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 20.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-B
Lieferumfang: Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 20.00 m | Kabel-Ausführung: | Kabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-B Stecker | Kabel-Besonderheiten: | Geflechtschirm | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-B | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 28 | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 33,54* | € 36,36* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 34,32* | € 36,37* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 37,87* | € 39,82* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 49,51* | € 51,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|