Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5720368 USB Kabel USB 2.0 0,5 m Micro-USB B Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5720368 USB Kabel USB 2.0 0,5 m Micro-USB B Mini-USB B Schwarz
Renkforce RF-5720368 USB Kabel USB 2.0 0,5 m Micro-USB B Mini-USB B Schwarz
Renkforce RF-5720368 USB Kabel USB 2.0 0,5 m Micro-USB B Mini-USB B Schwarz
Renkforce RF-5720368 USB Kabel USB 2.0 0,5 m Micro-USB B Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2860184-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5720368
EAN/GTIN:
     4064161257099
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb anschlusskabel
Das Renkforce USB-Kabel ist die perfekte Lösung für schnelle und zuverlässige Datenübertragung. Mit einer Länge von 50 cm bietet das Kabel die optimale Flexibilität für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen. Egal, ob Sie es zu Hause, im Büro oder unterwegs verwenden möchten, das USB-Kabel ist schnell verstaut und auch wieder einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Micro-USB B
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Art der Kabelummantelung
Extrem flexibel
Leitermaterial
Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
4.5 W
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
0.9 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
222
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,65*
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.