Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2859877-MU Herst.-Nr.: RF-5719754 EAN/GTIN: 4064161257082 |
| |
|
|  |  |
 | Mit dem Renkforce RF-5719754 USB-Kabel können Sie Ihr USB 2.0 Micro-B-Gerät problemlos mit einem Typ-C-Anschluss verbinden. Egal, ob Sie Ihr Smartphone, Tablet oder andere Geräte anschließen möchten, dieses Kabel bietet Ihnen die Flexibilität, die Sie benötigen. Mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbps können Sie Dateien schnell und effizient übertragen. Egal, ob Sie Fotos, Videos oder Musik übertragen möchten, dieses Kabel ermöglicht Ihnen eine reibungslose und schnelle Übertragung. Darüber hinaus unterstützt das Renkforce RF-5719754 USB-Kabel eine Stromzufuhr von bis zu 3,0A. Das bedeutet, dass Sie Ihre Geräte nicht nur aufladen, sondern auch während des Ladevorgangs verwenden können. Keine Kompromisse mehr bei der Nutzung Ihrer Geräte! Das Renkforce RF-5719754 USB-Kabel zeichnet sich durch seine hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit aus. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | Micro-USB B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | AWG Kabelgröße | 30 |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Abschirmung Steckverbinder | Ja |  | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 0.48 Gbit/s |  | Kabeltyp | Rundkabel | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |