Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2859877-BP Herst.-Nr.: RF-5719754 EAN/GTIN: 4064161257082 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,USB-Micro-B Stecker 1.00 m Schwarz Rund RF-5719754
Renkforce RF-5719754 USB-Kabel
USB-C® Stecker auf USB 2.0 Micro-B Stecker Verbindet ein USB 2.0 Micro-B-Gerät mit einem USB-C®-Anschluss Unterstützt Datenübertragungen von bis zu 480Mbps und eine Stromzufuhr von bis zu 3,0A
Mit dem Renkforce RF-5719754 USB-Kabel können Sie Ihr USB 2.0 Micro-B-Gerät problemlos mit einem USB-C®-Anschluss verbinden. Egal, ob Sie Ihr Smartphone, Tablet oder andere Geräte anschließen möchten, dieses Kabel bietet Ihnen die Flexibilität, die Sie benötigen. Mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 480 Mbps können Sie Dateien schnell und effizient übertragen. Egal, ob Sie Fotos, Videos oder Musik übertragen möchten, dieses Kabel ermöglicht Ihnen eine reibungslose und schnelle Übertragung. Darüber hinaus unterstützt das Renkforce RF-5719754 USB-Kabel eine Stromzufuhr von bis zu 3,0A. Das bedeutet, dass Sie Ihre Geräte nicht nur aufladen, sondern auch während des Ladevorgangs verwenden können. Keine Kompromisse mehr bei der Nutzung Ihrer Geräte! Das Renkforce RF-5719754 USB-Kabel zeichnet sich durch seine hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit aus.
Ausstattung: USB-C® Stecker auf USB 2.0 Micro-B Stecker Zum Verbinden von USB 2.0 Micro-B Geräten mit USB-C® Anschlüssen Unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis 480 Mbps sowie PD-Stromzufuhr bis 3,0 A
Technische Daten: AWG: 30 · Abschirmung: Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: Rund · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Leistung: 15 W @ 5 V / 3 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-Micro-B
Lieferumfang: Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | USB-Micro-B Stecker | Kabel-Besonderheiten: | Rund | Maximale Leistung: | 15 W @ 5 V / 3 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf USB-Micro-B | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 30 | Abschirmung: | Folienschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5719754, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 2,90* | € 3,27* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,90* | € 3,28* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,70* | € 3,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|