Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5719752 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A 2 x USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5719752 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A 2 x USB A Schwarz
Renkforce RF-5719752 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A 2 x USB A Schwarz
Renkforce RF-5719752 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A 2 x USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2859876-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5719752
EAN/GTIN:
     4064161257075
Suchbegriffe:
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Mit diesem Kabel können Sie Ihre USB 3.0-Geräte ohne Netzadapter mit Strom versorgen und gleichzeitig Daten mit bis zu 5 Gbps übertragen. Geeignet für z.B. für externe Festplatten oder andere USB 3.0-Geräte, die USB-Ports mit ausreichender Leistungsabgabe benötigen. Mit einer Länge von 50 cm ist das USB-Kabel flexibel und vielseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
2 x USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Art der Kabelummantelung
Extrem flexibel
Leitermaterial
Kupfer
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
4.5 W
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
0.9 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Weitere Suchbegriffe: usb druckerkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
464
Frei Haus
ab € 5,41*
€ 8,19*
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 8,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.