Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 3.0 USB-A Stecker, USB-A Buchse 50 cm Schwarz RF-5719752


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859876-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5719752
EAN/GTIN:
     4064161257075
Suchbegriffe:
Renkforce
RF-5719752
usb host kabel
USB Kabel
Renkforce USB-Kabel USB 3.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse 50 cm Schwarz RF-5719752

Renkforce RF-5719752 USB-Kabel USB 3.0 USB-A Stecker,USB-A Buchse

Ermöglicht eine ausreichende zusätzliche Stromversorgung von USB 3.0-Geräten ohne Netzadapter
Übertragungsraten von bis zu 5 Gbps

Mit diesem Kabel können Sie Ihre USB 3.0-Geräte ohne Netzadapter mit Strom versorgen und gleichzeitig Daten mit bis zu 5 Gbps übertragen. Geeignet für z.B. für externe Festplatten oder andere USB 3.0-Geräte, die USB-Ports mit ausreichender Leistungsabgabe benötigen. Mit einer Länge von 50 cm ist das USB-Kabel flexibel und vielseitig einsetzbar.

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Y-Kabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 50 cm · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 3.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-A

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
50 cm
Kabel-Ausführung:
Y-Kabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Maximale Leistung:
4.5 W @ 5 V / 0.9 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 3.0
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
AWG:
28
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
482
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 8,20*
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 8,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.