Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 Pfostenstecker 4pol., USB-A Stecker 0.40 m Schwarz Geflechtschirm RF-5719750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859875-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5719750
EAN/GTIN:
     4064161257068
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a buchse
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 Pfostenstecker 4pol.,USB-A Stecker 0.40 m Schwarz Geflechtschirm RF-5719750

Renkforce RF-5719750 USB-Kabel USB 2.0 Pfostenstecker 4pol.,USB-A Stecker

Interner USB-Pfostensteckverbinder, 4-polig
USB 2.0 Stecker, Typ A
Kabel zum Verbinden interner USB-Geräte mit einem externen USB-Anschluss

Holen Sie sich das Renkforce RF-5719750 USB-Kabel und erleben Sie eine zuverlässige und schnelle Verbindung zwischen Ihren USB-Geräten! Mit einer Länge von 0,40 m ist dieses Kabel perfekt für den Einsatz in engen Räumen oder unterwegs geeignet.

Das Renkforce RF-5719750 USB-Kabel verfügt über eine hochwertige USB 2.0 Stiftleiste mit einem 4-poligen USB-A Stecker. Dies gewährleistet eine stabile und sichere Verbindung zwischen Ihren Geräten. Die vergoldeten Stecker-Kontakte sorgen für eine optimale Signalübertragung und minimieren Signalverluste.

Egal, ob Sie Daten zwischen Ihrem Computer und Ihrem Smartphone übertragen oder Ihr Tablet mit einem externen Gerät verbinden möchten, das Renkforce RF-5719750 USB-Kabel ist die perfekte Wahl. Es ist kompatibel mit einer Vielzahl von USB-Geräten und bietet Ihnen maximale Flexibilität.

Darüber hinaus ist das Renkforce RF-5719750 USB-Kabel robust und langlebig. Es wurde entwickelt, um den täglichen Gebrauch standzuhalten und bietet Ihnen eine zuverlässige Leistung, die Sie von Renkforce erwarten können.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, das Renkforce RF-5719750 USB-Kabel zu einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis zu erwerben. Bestellen Sie noch heute und genießen Sie eine schnelle und zuverlässige Verbindung zwischen Ihren USB-Geräten!

Ausstattung:
Mit dem 4-poligen Pfostenstecker dieses Verbindungskabels können interne USB-Geräte mit einem externen USB-Anschluss verbunden werden

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: Pfostenstecker 4pol.,USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.40 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: Pfostenstecker 4pol. auf USB-A

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.40 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
Pfostenstecker 4pol. | USB-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
Pfostenstecker 4pol. auf USB-A
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
28
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Renkforce, RF-5719750, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 3,90*
Lager 102
286
1
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 3,91*
10
€ 6,95*
ab € 4,80*
€ 5,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.