Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2859874-MU Herst.-Nr.: RF-5719748 EAN/GTIN: 4064161257051 |
|
|
|  |  |
 | Holen Sie das Beste aus Ihren externen USB-Geräten heraus mit dem RENKFORCE RF-5719748 USB-KABEL! Dieses hochwertige Kabel ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Verbindung zwischen Ihrem Motherboard und Ihren externen USB-Geräten.
Mit der internen 4-poligen USB-Stiftleiste und dem USB 2.0 Stecker-A Anschlusskabel bietet der RF-5719748 eine optimale Übertragungsgeschwindigkeit und eine stabile Verbindung. Egal, ob Sie Ihre Festplatte, Ihren Drucker oder andere USB-Geräte anschließen möchten, dieses Kabel sorgt für eine reibungslose Datenübertragung.
Das RENKFORCE RF-5719748 USB-KABEL ist nicht nur funktional, sondern auch langlebig. Dank der hochwertigen Materialien und der sorgfältigen Verarbeitung ist es robust und widerstandsfähig gegenüber täglichem Gebrauch. Sie können sich darauf verlassen, dass dieses Kabel Ihnen lange Zeit treue Dienste leisten wird.
Darüber hinaus ist das RF-5719748 USB-KABEL einfach zu installieren. Es ist kompatibel mit den meisten Motherboards und externen USB-Geräten, sodass Sie es problemlos anschließen können. Keine komplizierten Installationsschritte oder technisches Fachwissen erforderlich!
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihre USB-Geräte auf ein neues Level zu bringen. Bestellen Sie noch heute das RENKFORCE RF-5719748 USB-KABEL und erleben Sie eine verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit.
Ausführung - Mit diesem Kabel können externe USB-Geräte direkt mit einem USB-Pfostenstecker des Motherboards verbunden werden. - 4-poliger Pfostensteckverbinder zum Anschließen an das Motherboard. - Die USB-A Buchse kann innen oder außen am PC permanent montiert werden, z. B. per Slotblech mit Schraubkappe. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.6 m |  | USB-Version | 2.0 |  | Anschluss 1 | IDC (4 pin) |  | Anschluss 2 | USB Type A |  | AWG Kabelgröße | 28 |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Kabeltyp | Rundkabel |  | Plug | Ja |  | Leitermaterial | Kupfer |  | Zweck | Hauptplatine |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |