Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5719746 Internes USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5719746 Internes USB-Kabel
Renkforce RF-5719746 Internes USB-Kabel
Renkforce RF-5719746 Internes USB-Kabel
Artikel-Nr.:
     102-2859873-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5719746
EAN/GTIN:
     4064161257044
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
  • Zuverlässige und schnelle Verbindung: Genießen Sie eine stabile Datenübertragung mit Geschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s.
    - Flexibilität und Eleganz: Das 0,20 m lange Kabel bietet Bewegungsfreiheit und ein dezentes schwarzes Design.
    - Hohe Qualität und Langlebigkeit: Robust und widerstandsfähig für den täglichen Gebrauch.

    Das RENKFORCE RF-5719746 USB-KABEL bietet eine zuverlässige und schnelle Verbindung zwischen Ihren USB-Geräten. Mit dem USB 2.0 Stecker 4-polig auf USB-A Buchse können Sie Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s übertragen. Die Länge von 0,20 m bietet Flexibilität und das schwarze Design passt perfekt zu Ihren anderen elektronischen Geräten. Das robuste Kabel zeichnet sich durch seine hohe Qualität und Langlebigkeit aus.

    Holen Sie sich das RENKFORCE RF-5719746 USB-KABEL und erleben Sie eine zuverlässige und schnelle Verbindung zwischen Ihren USB-Geräten!

    Mit dem USB 2.0 Stecker 4-polig auf USB-A Buchse können Sie Ihre Geräte problemlos miteinander verbinden und Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s übertragen. Egal, ob Sie Dateien auf Ihren Computer übertragen, Ihr Smartphone aufladen oder Ihre Kamera mit Ihrem Laptop verbinden möchten - dieses Kabel erledigt alles für Sie!

    Die Länge von 0,20 m bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre Geräte in der Nähe zu platzieren, ohne dass unnötiger Kabelsalat entsteht. Das schwarze Design verleiht dem Kabel ein elegantes Aussehen und passt perfekt zu Ihren anderen elektronischen Geräten.

    Das RENKFORCE RF-5719746 USB-KABEL zeichnet sich durch seine hohe Qualität und Langlebigkeit aus. Es ist robust und widerstandsfähig gegenüber täglichem Gebrauch und bietet Ihnen eine zuverlässige Verbindung, die Sie nicht im Stich lässt.

    Verabschieden Sie sich von schlechten Verbindungen und unzuverlässigen Kabeln. Entscheiden Sie sich für das RENKFORCE RF-5719746 USB-KABEL und erleben Sie eine reibungslose und effiziente Datenübertragung. Bestellen Sie jetzt und genießen Sie die Vorteile dieses hochwertigen USB-Kabels!

    Ausführung
    Dieses USB-Kabel hat eine externe USB-Buchse zum Anschluss eines externen USB-Geräts sowie eine interne USB-A Pfostenbuchse zum Anschluss an den Pfostenstecker eines Mainboards
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
USB-Version
2.0
Anschluss 1
IDC (4 pin)
Anschluss 2
USB-A
AWG Kabelgröße
28
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabeltyp
Rund
Plug
Ja
Leitermaterial
Kupfer
Zweck
Hauptplatine
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,46*
Lager 102
781
1
Frei Haus
ab € 2,21*
€ 3,48*
10
€ 6,95*
ab € 4,92*
€ 6,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.