Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2859873-BP Herst.-Nr.: RF-5719746 EAN/GTIN: 4064161257044 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 2.0 Pfostenstecker 4pol.,USB-A Buchse 0.20 m Schwarz RF-5719746
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 Pfostenstecker 4pol.,USB-A Buchse
USB 2.0 Typ A Kupplung Pfostensteckverbinder 4-pol. Buchse Interner Anschluss 0,2 m Kabellänge
Holen Sie sich das RENKFORCE RF-5719746 USB-KABEL und erleben Sie eine zuverlässige und schnelle Verbindung zwischen Ihren USB-Geräten!
Mit dem USB 2.0 Stecker 4-polig auf USB-A Buchse können Sie Ihre Geräte problemlos miteinander verbinden und Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s übertragen. Egal, ob Sie Dateien auf Ihren Computer übertragen, Ihr Smartphone aufladen oder Ihre Kamera mit Ihrem Laptop verbinden möchten - dieses Kabel erledigt alles für Sie!
Die Länge von 0,20 m bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre Geräte in der Nähe zu platzieren, ohne dass unnötiger Kabelsalat entsteht. Das schwarze Design verleiht dem Kabel ein elegantes Aussehen und passt perfekt zu Ihren anderen elektronischen Geräten.
Das RENKFORCE RF-5719746 USB-KABEL zeichnet sich durch seine hohe Qualität und Langlebigkeit aus. Es ist robust und widerstandsfähig gegenüber täglichem Gebrauch und bietet Ihnen eine zuverlässige Verbindung, die Sie nicht im Stich lässt.
Verabschieden Sie sich von schlechten Verbindungen und unzuverlässigen Kabeln. Entscheiden Sie sich für das RENKFORCE RF-5719746 USB-KABEL und erleben Sie eine reibungslose und effiziente Datenübertragung. Bestellen Sie jetzt und genießen Sie die Vorteile dieses hochwertigen USB-Kabels!
Ausstattung: Dieses USB-Kabel hat eine externe USB-Buchse zum Anschluss eines externen USB-Geräts sowie eine interne USB-A Pfostenbuchse zum Anschluss an den Pfostenstecker eines Mainboards
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: Pfostenstecker 4pol.,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.20 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: Pfostenstecker 4pol. auf USB-A
Lieferumfang: Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.20 m | Kabel-Ausführung: | Adapterkabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | Pfostenstecker 4pol. | USB-A Buchse | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | Pfostenstecker 4pol. auf USB-A | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 28 | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 2,15* | € 3,51* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,20* | € 3,52* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,92* | € 5,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|