Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Webasto HAT08928030202 eMobility Ladekabel 7.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859861-BP
Hersteller:
     Webasto
Herst.-Nr.:
     HAT08928030202
EAN/GTIN:
     4054037335617
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
Webasto HAT08928030202 eMobility Ladekabel 7.5 m

Webasto Mode 3 ladekabel 7,5m Typ 2

Für alle Elektroautos und Plug-in-Hybride mit Typ-2-Stecker
Ausgelegt für eine Ladeleistung bis zu 22 kW
Hohe Ladeleistung durch dreiphasige Ladeleitung
VDE-Zertifizierung: Prüfsiegel für Qualität und Sicherheit
Flexibles Laden dank einer Kabellänge von 7,5 m

Für alle Elektroautos und Plug-in-Hybride mit Typ-2-Stecker; VDE-Zertifizierung: Prüfsiegel für Qualität und Sicherheit

Ausstattung:
Hohe Ladeleistung durch dreiphasige Ladeleitung

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Typ 2 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Typ 2 · Anzahl Phasen: 3phasig · Kabellänge: 7.5 m · Ladeleistung: 22 kW · Nennspannung: 480 V · Nennstrom: 32 A

Lieferumfang:
Webasto Mode 3 Ladekabel 7,5m Typ 2,Anleitung.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
7.5 m
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Typ 2
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Typ 2
Nennstrom - gerundet:
32 A
Anzahl Phasen:
3phasig
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
480 V
Ladeleistung:
22 kW
Produkt-Art:
eMobility Ladekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 208,03*
€ 265,87*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 214,08*
€ 265,88*
€ 4,95*
ab € 219,20*
€ 270,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,88*
€ 316,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,47*
€ 311,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,25*
€ 296,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,08*
€ 280,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.