Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust YVI+ Eco Maus Funk Optisch Blau 4 Tasten 800 dpi, 1600 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859531-BP
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24551
EAN/GTIN:
     8713439245516
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Trust YVI+ Eco Maus Funk Optisch Blau 4 Tasten 800 dpi,1600 dpi

Trust Yvi+ Leise Funkmaus

Geräuscharme Tasten, damit Sie in Ruhe arbeiten können
Vollständig kabellos – Batterielaufzeit bis zu 12 Monate
Geschwindigkeitswahltaste (800/1600 dpi), damit Sie genau so arbeiten können, wie Sie möchten

Neue Kollegin auf dem Schreibtisch
Die Trust Yvi Funkmaus überzeugt durch kompakte Größe, komfortable Form und griffige, gummierte Seitenflächen. Auf Ihrem Schreibtisch wirkt sie ebenso elegant wie unauffällig.

Präzise und frei beweglich
Dank einer Funkreichweite von 8Metern arbeiten Sie mit maximaler Bewegungsfreiheit. Über eine Taste zur Geschwindigkeitsauswahl (800 oder 1600dpi) regeln Sie die Empfindlichkeit Ihrer Maus.

Energiesparend
Mit dem Ein/Aus-Schalter können Sie Batterieladung sparen. Der USB-Mikroempfänger kann im Inneren der Maus verstaut werden und ist deshalb immer zur Hand.

Weniger Lärm
Die stillen Tasten sorgen für ein entspanntes Arbeitsumfeld und steigern Ihre Produktivität.

Kleines Format, großartige Leistung
Mit diesem komfortablen und kompakten Modell arbeiten Sie immer effektiv und effizient - damit ist YVI+ Ihre perfekte Begleiterin im Pendelverkehr und auf Reisen.

Bleiben Sie flexibel
Die Funkreichweite von 8 Metern bietet Ihnen ausreichend Bewegungsfreiheit für all Ihre Tätigkeiten – ohne Kabelsalat, ohne Knoten, ohne Probleme.

Höchste Präzision
Mit der Geschwindigkeitstaste switchen Sie ganz nach Ihren Vorlieben oder der jeweiligen Aufgabe zwischen 800 und 1600 DPI hin und her.

Ausstattung:
Geräuscharme Tasten, damit Sie in Ruhe arbeiten können
Zu 83 % aus recycelten Materialien hergestellt
Vollständig kabellos – Batterielaufzeit bis zu 12 Monate
Geschwindigkeitswahltaste (800/1600 dpi), damit Sie genau so arbeiten können, wie Sie möchten
Gummierte Seiten für bequemen, sicheren Halt
Ein-/Ausschalter für längere Batterielaufzeit
Verstaubarer USB-Mikroempfänger, dadurch einfach mitzuführen
Kompakte Ausführung – für Rechts- und Linkshänder geeignet

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 4 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 800 dpi,1600 dpi · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder,Linkshänder · Gewicht: 84 g · Herstellerfarbe: Blau · Produktabmessung, Breite: 57 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 95 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-A · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: 1x Mignon-Batterie AA (enthalten) · Unterstützte Betriebssysteme: Chrome OS,macOS,Windows · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
Funkmaus,USB-Mikroempfänger,Duracell®-Batterie der Größe AA

Systemvoraussetzungen:
Freier USB-Anschluss,Windows 10 oder 11,macOS 10.15, 11 oder 12,Chrome OS

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Tiefe:
95 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
57 mm
Anzahl Tasten:
4 Tasten
Unterstützte Betriebssysteme:
Chrome OS | macOS | Windows
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder | Linkshänder
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-A
Strom-Versorgung:
1x Mignon-Batterie AA (enthalten)
Auflösung Sensor (dpi):
800 dpi | 1600 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
84 g
Produkt-Art:
Maus
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 12,69*
1
€ 5,95*
ab € 9,54*
€ 13,51*
10 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 10,24*
€ 14,37*
4
€ 6,95*
ab € 10,64*
€ 14,68*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 13,67*
€ 19,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
€ 76,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 122,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
€ 52,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.