Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama MW-500 Recharge Ergonomische Maus Funk Optisch Schwarz 6 Tasten 1600 dpi Ergonomisch, Wiederaufladbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859393-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00173032
EAN/GTIN:
     4047443500793
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Hama MW-500 Recharge Ergonomische Maus Funk Optisch Schwarz 6 Tasten 1600 dpi Ergonomisch,Wiederaufladbar

Optische 6-Tasten-Funkmaus "MW-500 Recharge", Akku, ergonomisch, Schwarz

Blue Wave Sensor ermöglicht die Benutzung auf beinahe allen Oberflächen
die ergonomische Form schmiegt sich perfekt in die Rechtshänder-Hand für komfortable Arbeitsbedingungen
Browser-Tasten unterstützen die Vor-/Zurück-Funktion des Internet-Browsers zum einfachen Navigieren
flüsterleise Tasten ermöglichen störungsfreies und entspanntes Arbeiten mit der Maus
dpi-Schalter zum Verändern der Zeigergeschwindigkeit
verstaubarer USB-Empfänger kann platzsparend im Mausgehäuse transportiert werden
separater Ein-/Ausschalter ermöglicht eine energiesparende Benutzung der Geräte
eingebauter wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, wenn der Akku leer ist, einfach mit dem Ladekabel aufladen (Laufzeit ca. 75 Tage bei alltäglicher Benutzung)
der ultrakleine USB-Empfänger eignet sich zur dauerhaften Integration im Notebook oder PC
zuverlässige 2,4 GHz-Funktechnologie mit einer Reichweite von 10 Metern (abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen)
Smart-Link-Technologie zur einfachen Inbetriebnahme
umschaltbare Empfindlichkeit zwischen 800, 1200 und 1600 dpi
polymerbeschichtete Gleitfüße sorgen für flüssige Mausbewegungen und störungsfreies Arbeiten
gummiertes Scrollrad inklusive

Kompakte optische 6-Tasten-Funkmaus für besonders exakte und sanfte Mauszeigersteuerung dank hochpräziser BlueWave-Technologie

Ausstattung:
Farbe: Schwarz
Farbton: Schwarz
Produktbereich: PC & Notebook
Serie: MW-500
Anschluss: USB-Typ-A-Stecker
Verbindung: 2.4 GHz RF
DPI: 1200/1600/800
Kompatible Betriebssysteme: MAC OS 10.10 oder höher/Windows 11/10/8/7
Reichweite: 10 m
Spezielle Features: Batteriestand LED/Ein/Ausschalter/Energiesparmodus/Gummierte Oberfläche/Verschiedene dpi-Stufen
Art: Office
Ausführung: Ergonomisch/Rechtshänder/Standard-Maus
Maus Tastenanzahl: 6 Tasten
Max. DPI: 1600
Sensorik: Optisch (BlueWave)
Tasten: Flüsterleise
Zusatzfunktionen: Gummierte Oberfläche
Breite x Tiefe x Höhe: 8,5 x 12 x 4,2 cm
Anzahl Batterien: 1
Batterietyp: Lithium-Ionen
Ladeart: USB-C-Buchse

Technische Daten:
Anzahl Tasten: 6 Tasten · Auflösung Sensor (dpi): 1600 dpi · Eingabegeräte-Besonderheiten: Ergonomisch,Wiederaufladbar · Geeignet für (Eingabegeräte): Rechtshänder · Herstellerfarbe: Schwarz · Ladeleistung (max): 1 W · Ladeleistung (min): 1 W · Ladetechnologie (Power Delivery): ohne USB Power Delivery · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 120 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Funk 2.4 GHz · Sensor-Typ: Optisch · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) · Unterstützte Betriebssysteme: Windows,macOS · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
- 1 Optische 6-Tasten-Funkmaus "MW-500 Recharge"
- 1 USB-Empfänger
- 1 USB-Ladekabel, USB-A auf USB-C
- 1 Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Betriebssystem: Windows 11/10/8/7, MAC OS 10.10 oder höher

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
120 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Anzahl Tasten:
6 Tasten
Unterstützte Betriebssysteme:
Windows | macOS
Geeignet für (Eingabegeräte):
Rechtshänder
Eingabegeräte-Besonderheiten:
Ergonomisch | Wiederaufladbar
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Funk 2.4 GHz
Ladetechnologie (Power Delivery):
ohne USB Power Delivery
Strom-Versorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut)
Ladeleistung (max):
1 W
Ladeleistung (min):
1 W
Auflösung Sensor (dpi):
1600 dpi
Sensor-Typ:
Optisch
Übertragungsart (Details):
Funk
Produkt-Art:
Ergonomische Maus
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
1
€ 4,99*
ab € 11,23*
€ 15,01*
1 Tag
18
1
€ 5,95*
ab € 11,88*
€ 15,75*
1
€ 6,95*
ab € 11,81*
€ 16,21*
4
€ 6,95*
ab € 12,40*
€ 16,40*
Lager 102
80
1
Frei Haus
ab € 20,41*
€ 27,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.