Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP USB-C to HDMI 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP USB-C to HDMI 2.0
HP USB-C to HDMI 2.0
Artikel-Nr.:
     102-2856922-MU
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1WC36AA
EAN/GTIN:
     190781926740
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
Zeigen und teilen Sie Ihre Arbeit
Unmittelbare Zusammenarbeit in Konferenzräumen, Team-Räumen usw., indem Sie die HD-Video- und Audioinhalte Ihres Notebooks oder mobilen Geräts mithilfe des HP USB-C-zu-HDMI-2.0-Adapters auf ein externes Display, ein Fernsehgerät oder einen Projektor übertragen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
84733020
UNSPSC-Code:
26121630
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
111.2 mm
Tiefe:
44.2 mm
Höhe:
17.1 mm
Gewicht:
31 g
Weitere Suchbegriffe: USB-C HDMI Adapter, usb-c hdmi adapter, Komponent
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,44*
€ 18,68*
1
Frei Haus
ab € 13,92*
€ 19,28*
1
Frei Haus
ab € 19,95*
€ 27,79*
2 Tage
54
1
€ 10,00*
ab € 21,89*
€ 29,46*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 22,03*
€ 29,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.