Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2850660-BP Herst.-Nr.: 41426 EAN/GTIN: 4043619414260 |
| |
|
|  |  |
 | Delock PCIe Riser Kabel PCIe x16 Buchse,USB-A Buchse 0.60 m Blau 41426
Delock Riser Card
Datentransferrate bis zu 800 MB/s Unterseite mit isolierendem, rutschfestem Pad
Die PCI Express Riser Karte von Delock kann in einen beliebigen PCI Express x1 Steckplatz auf dem Mainboard eingesteckt werden. Der x16 PCI Express Slot kann dann an einer anderen Position im Gehäuse montiert werden. Damit kann in jedem einzelnen PCIe Slot eines Mainboards eine Grafikkarte betrieben werden, auch wenn die Grafikkarte breiter als ein einzelner Steckplatz ist. Durch den Einsatz von mehreren Riser Karten können auf einem Mainboard gleichzeitig mehrere Grafikkarten betrieben werden, z. B. zum Mining von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum oder Zcash.
Technische Daten: Anschluss-Typ: PCI-Express,USB · Anschlüsse: PCIe x16 Buchse,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Blau · Kabellänge: 0.60 m
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 0.60 m | Herstellerfarbe: | Blau | Anschlüsse: | PCIe x16 Buchse | USB-A Buchse | Anschluss-Typ: | PCI-Express | USB | Produkt-Art: | PCIe Riser Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PCI Express Riser Card, PCI Riser, PCI Riser Karte, PCIE Riser, Riser Card, Riser Karte, Riserkarte, USB Controller, USB Karte, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, pcie riser card, usb controller, Delock, 41426, Riser Karte PCI Express x1 - x16 mit 60, PCIe Riser Kabel, PCIe Riser-Kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 8,49* | € 11,75* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 8,80* | € 12,17* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 9,61* | € 13,29* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 9,80* | € 13,55* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,67* | € 19,15* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|