Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SO445020 50 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC, 280 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850576-MU
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO445020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais SO445020 50 A Schaltspannung (max.): 280 V/AC,280 V/DC 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 50A/230Vac/Ctrl 0-10V Ana

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 50 A · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 58.5 mm · Produktabmessung, Länge: 33.6 mm · Schaltspannung (max.): 280 V/AC,280 V/DC · Schaltspannung (min.): 100 V/AC,100 V/DC · Steuerspannung (max.): 10 V/DC · Stoß-Strom (max.): 720 A · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Hockey Puck
Anzahl geschalteter Phasen: 1 Phase

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
58.5 mm
Produktabmessung, Länge:
33.6 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Steuerspannungs-Bereich:
10 V/DC (max)
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
SO445020
Steuerspannung (max.):
10 V/DC
Last-Strom (max.):
50 A
Stoß-Strom (max.):
720 A
Schaltspannung (max.):
280 V
Schaltspannung (min.):
100 V
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Celduc, SO445020, elektronisches relais, el relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 158,48*
€ 202,39*
1
€ 6,90*
ab € 121,20*
€ 202,40*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 172,29*
€ 214,20*
2
Frei Haus
ab € 176,57*
€ 215,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,20*
€ 254,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,39*
€ 236,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.