Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SF546310 Nullspannungsschaltend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850536-MU
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SF546310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais SF546310 Nullspannungsschaltend 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 25A/230Vac/Ctrl 4-30Vdc/Faston

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker · Dauerstrom (max.): 20 A · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Produktabmessung, Breite: 25.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 21.4 mm · Produktabmessung, Länge: 35.5 mm · Schaltungsart (Relais): Nullspannungsschaltend · Steuerspannung (max.): 30 V/DC · Steuerspannung (min.): 4 V/DC · Stoß-Strom (max.): 200 A · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Schrauben
Anzahl geschalteter Phasen: 1 Phase

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
21.4 mm
Produktabmessung, Länge:
35.5 mm
Produktabmessung, Breite:
25.7 mm
Steuerspannungs-Bereich:
4 - 30 V/DC
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Schaltungsart (Relais):
Nullspannungsschaltend
Typ (Hersteller-Typ):
SF546310
Dauerstrom (max.):
20 A
Steuerspannung (max.):
30 V/DC
Steuerspannung (min.):
4 V/DC
Stoß-Strom (max.):
200 A
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Celduc, SF546310, elektronisches relais, el relais
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 50,02*
€ 57,54*
1
Frei Haus
ab € 44,29*
€ 60,67*
1
€ 6,90*
ab € 34,28*
€ 60,69*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 49,75*
€ 66,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.