Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc Halbleiterrelais SOM020100 20 A Schaltspannung (max.): 60 V/AC, 60 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2850518-MU
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SOM020100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Celduc Halbleiterrelais SOM020100 20 A Schaltspannung (max.): 60 V/AC,60 V/DC 1 St.

Celduc Halbleiterrelais 20A - 60 Vdc - Ctrl 3,5-32Vdc

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 20 A · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 58.5 mm · Produktabmessung, Länge: 29 mm · Schaltspannung (max.): 60 V/AC,60 V/DC · Schaltspannung (min.): 5 V/AC,5 V/DC · Steuerspannung (max.): 32 V/DC · Steuerspannung (min.): 3.5 V/DC · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit gegenüber elektrostatischer Entladung: Nein
Befestigung Gehäuse: Hockey Puck
Schutz (RC, Varistor, TVS): Transil

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
58.5 mm
Produktabmessung, Länge:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Steuerspannungs-Bereich:
3.5 - 32 V/DC
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
SOM020100
Steuerspannung (max.):
32 V/DC
Steuerspannung (min.):
3.5 V/DC
Last-Strom (max.):
20 A
Schaltspannung (max.):
60 V
Schaltspannung (min.):
5 V
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Celduc, SOM020100, elektronisches relais, el relais
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 73,32*
€ 89,74*
1
Frei Haus
ab € 71,12*
€ 91,80*
1
€ 6,90*
ab € 59,83*
€ 99,95*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 85,66*
€ 107,24*
9 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 125,41*
€ 153,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,85*
€ 109,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.