Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SL5Z61X11 SL5Z61X11 Türschalter 400 V/AC 10 A Rollenschwenkhebel tastend IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-284381-MU
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SL5Z61X11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Panasonic SL5Z61X11 SL5Z61X11 Türschalter 400 V/AC 10 A Rollenschwenkhebel tastend IP65 1 St.

Türklappenschalter SL 400 V 10 A

Türklappenschalter für Standard- und Sicherheitsanwendungen. Speziell für bewegliche und schwenkbare Absicherungen. Schalten bereits bei ca. 7 °. Kopf in 90 °-Schritten verstellbar.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Rollenschwenkhebel · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Gewinde-Maß: M16 · Kontakt-Öffnung: Sprungkontakt · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 1 x 107 Zyklen · Material: Kunststoff · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Gehäuse · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Schaltspannung: 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP65

Hinweis:
Zulassungen: CE, UL, CSA, Normen: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 30 x 60 x 30 mm (Gehäuse)
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
Gehäuse
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Rollenschwenkhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Gewinde-Maß:
M16
Typ (Hersteller-Typ):
SL5Z61X11
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
1 x 10<sup>7</sup> Zyklen
Kontakt-Öffnung:
Sprungkontakt
Produkt-Art:
Türschalter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Schaltscharnier, Scharnierschalter, scharnierschalter, 02050001646446, Panasonic, SL5Z61X11, switch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 15,72*
€ 23,14*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,41*
€ 23,15*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 20,93*
€ 29,75*
2
€ 6,95*
ab € 23,06*
€ 31,06*
1
€ 6,90*
ab € 34,09*
€ 45,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.