Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Electronic Z 46 0 03 26833 Elektronik- u. Feinmechanik Schrägschneider ohne Facette 138 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-284367-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26833
EAN/GTIN:
     4010995268336
Suchbegriffe:
ESD Schrägschneider
Schrägschneider
Vornschrägschneider
Seitenschneider
Schrägschneider Electronic

Ausstattung:
Kopfform: Breiter, spitzer Kopf · Ausführung: Schneide ohne Wate für absolut bündiges Schneiden. Mit Öffnungsfeder und 48° abgewinkelter Schneide zum Schneiden schräg von oben oder von der Seite · Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl · Anwendung: Für absolut bündiges Schneiden weicher Drähte an schwer zugänglichen Stellen in der Elektronik.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Gewicht: 70 g · Herst.-Teilenr.: 26833 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: C70 · Produkt-Art: Schrägschneider · Produktabmessung, Länge: 138 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 1.3 mm · Zangen-Besonderheiten: ohne Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
138 mm
1c. Marke:
Wiha
Anwendungsbereich (Zangen):
Elektronik- u. Feinmechanik
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
C70
Zangen-Besonderheiten:
ohne Facette
Herst.-Teilenr.:
26833
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
1.3 mm
Gewicht:
70 g
Produkt-Art:
Schrägschneider
Weitere Suchbegriffe: wiha schrägschneider, 4010995268336, Wiha, 26833, Electronic Z 46 0 03, Kabelschneidzange
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 12,12*
€ 12,88*
1
€ 7,90*
ab € 11,33*
€ 13,42*
1
€ 3,95*
ab € 11,35*
€ 13,45*
1
€ 4,00*
ab € 12,39*
€ 14,46*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 14,35*
€ 16,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,10*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.