Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wiha Electronic Z 40 0 03 26812 Elektronik- u. Feinmechanik Seitenschneider ohne Facette 118 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-284364-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26812
EAN/GTIN:
     4010995268121
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Mikro-Seitenschneider Electronic

Ausstattung:
Kopfform: Extrem schmaler, kurzer Kopf zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen · Ausführung: Schneide ohne Wate für absolut bündiges Schneiden. Mit Öffnungsfeder · Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl · Anwendung: Für absolut bündiges Schneiden weicher Drähte an besonders schwer zugänglichen Stellen in der Elektronik.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Gewicht: 60 g · Herst.-Teilenr.: 26812 · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: C70 · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 118 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 0.8 mm · Zangen-Besonderheiten: ohne Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
118 mm
1c. Marke:
Wiha
Anwendungsbereich (Zangen):
Elektronik- u. Feinmechanik
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
C70
Zangen-Besonderheiten:
ohne Facette
Herst.-Teilenr.:
26812
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
0.8 mm
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, elektronik-seitenschneider wiha, 4010995268121, Wiha, 26812, Electronic Z 40 0 03, Mini-Seitenschneider
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 12,15*
€ 12,90*
1
€ 3,95*
ab € 11,28*
€ 13,38*
1
€ 7,90*
ab € 11,34*
€ 13,44*
1
€ 4,00*
ab € 12,04*
€ 14,26*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 17,59*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,59*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.