Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic MAP5R32Z11 MAP5R32Z11 Endschalter 400 V/AC 10 A Rollenschwenkhebel rastend IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-284346-MU
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MAP5R32Z11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Panasonic MAP5R32Z11 MAP5R32Z11 Endschalter 400 V/AC 10 A Rollenschwenkhebel rastend IP65 1 St.

Endschalter 400 V 10 A

Endschalter für Standard- und Sicherheitsanwendungen mit Rastfunktion (Reset) und manueller Rückstellung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Rollenschwenkhebel · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Gewinde-Maß: M16 · Kontakt-Öffnung: Sprungkontakt · Kontaktart (LOV): 1 Schließer,1 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): 1 x 107 Zyklen · Material: Kunststoff · Produkt-Abmessungen, Hinweis: Grundkörper · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Schaltspannung: 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 10 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Hinweis:
Zulassungen: CE, UL, CSA, Normen: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 30 x 60 x 30 mm (Grundkörper)
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
Grundkörper
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
1 Schließer | 1 Öffner
Material:
Kunststoff
Betätigungsart:
Rollenschwenkhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Gewinde-Maß:
M16
Typ (Hersteller-Typ):
MAP5R32Z11
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
400 V/AC
Lebensdauer (mechanisch):
1 x 10<sup>7</sup> Zyklen
Kontakt-Öffnung:
Sprungkontakt
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Endschalter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, 02050001646231, Panasonic, MAP5R32Z11, switch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 14,89*
€ 22,30*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 15,58*
€ 22,32*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 19,30*
€ 28,47*
2
€ 6,95*
ab € 21,54*
€ 29,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.