Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43364 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 5 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 43364 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 5 m USB C Schwarz
Lindy 43364 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 5 m USB C Schwarz
Lindy 43364 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 5 m USB C Schwarz
Lindy 43364 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 5 m USB C Schwarz
Lindy 43364 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 5 m USB C Schwarz
Lindy 43364 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 5 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2842708-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43364
EAN/GTIN:
     4002888433648
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kontaktmaterial
Messing
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Leitermaterial
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
5 m
Kabeldurchmesser
7 mm
Gewicht
320 g
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS & REACH, CP65
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
236 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Paketgewicht
350 g
Weitere Suchbegriffe: USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb kabel 5m, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 27,75*
€ 35,49*
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 27,81*
€ 35,55*
1
€ 6,78*
ab € 29,57*
€ 37,98*
2 Tage
68
1
€ 10,00*
ab € 30,47*
€ 39,02*
Lager 102
18
1
€ 4,95*
ab € 35,94*
€ 45,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.