Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY USB-C® Kabel USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) USB-C® Stecker, USB-C® Buchse 5.00 m Schwarz 43364


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2842708-BP
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43364
EAN/GTIN:
     4002888433648
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
LINDY USB-C® Kabel USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) USB-C® Stecker,USB-C® Buchse 5.00 m Schwarz 43364

Lindy 43364 USB Kabel 5 m USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) USB-C® Schwarz

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 5.00 m · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Spezifikation: USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf USB-C®

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
USB-C®
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | USB-C® Buchse
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-C® auf USB-C®
Spezifikation:
USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)
Maximale Übertragungsrate:
10 GBit/s
Anschluss-Typ:
USB-C®
Gewicht:
320 g
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB-C Stecker auf USB-C Stecker, usb kabel 5m, usb anschlusskabel, LINDY, 43364, usb host kabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 26,34*
€ 34,92*
€ 6,78*
ab € 26,29*
€ 34,93*
3 Tage
10
€ 10,00*
ab € 27,75*
€ 36,44*
52 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,93*
€ 36,62*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 44,72*
€ 57,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.