Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43361 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 43361 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A Schwarz
Lindy 43361 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A Schwarz
Lindy 43361 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A Schwarz
Lindy 43361 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A Schwarz
Lindy 43361 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A Schwarz
Lindy 43361 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A Schwarz
Lindy 43361 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A Schwarz
Lindy 43361 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A Schwarz
Lindy 43361 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A Schwarz
Lindy 43361 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 20 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2842707-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43361
EAN/GTIN:
     4002888433617
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Nominale Abschwächung
0.064MHz - <0.08dB 0.256MHz - <0.11dB 0.512MHz - <0.13dB 0.772MHz - <0.15dB 1.0MHz - <0.20dB 4MHz - <0.39dB 8MHz - <0.57dB 12MHz - <0.76dB 24MHz - <0.95dB 48MHz - <1.35dB 96MHz - <1.90dB 200MHz - <3.20dB 400MHz - <5.80dB
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
20 m
Gewicht
1600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
198 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
1820 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 130,44*
€ 153,05*
€ 4,50*
ab € 130,29*
€ 153,06*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,87*
€ 162,79*
€ 5,95*
ab € 143,80*
€ 167,37*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 155,34*
€ 180,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,51*
€ 205,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,74*
€ 200,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,34*
€ 184,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.